Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobiles AC-Ladekabel "Mode3" mit Fahrzeug-Ladestecker & Infrastruktur-Ladestecker mit Schutzkappe (Typ2 / Typ2 | 400V AC | 32A | 22W) - 5,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobiles AC-Ladekabel "Mode3" mit Fahrzeug-Ladestecker & Infrastruktur-Ladestecker mit Schutzkappe (Typ2 / Typ2 | 400V AC | 32A | 22W) - 5,00m
PC ELECTRIC Mobiles AC-Ladekabel "Mode3" mit Fahrzeug-Ladestecker & Infrastruktur-Ladestecker mit Schutzkappe (Typ2 / Typ2 | 400V AC | 32A | 22W) - 5,00m
PC ELECTRIC Mobiles AC-Ladekabel "Mode3" mit Fahrzeug-Ladestecker & Infrastruktur-Ladestecker mit Schutzkappe (Typ2 / Typ2 | 400V AC | 32A | 22W) - 5,00m
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-08914090109
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     08914090109
EAN/GTIN:
     9003399526398
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

PC ELECTRIC Mobiles AC-Ladekabel "Mode3" mit Fahrzeug-Ladestecker & Infrastruktur-Ladestecker mit Schutzkappe (Typ2 / Typ2 | 400V AC | 32A | 22W) - 5,00m

  • Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker (Mode3) mit Schutzkappe
  • Ausführung Fahrzeugseite: Typ2
  • Ausführung Infrastrukturseite: Typ2
  • Nennstrom: 32A
  • Nennleistung: 22W
  • Nennspannung: 400V (AC)
  • Art des Ladestroms: AC 3-phasig
  • Standard: IEC 62196-2
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert
  • Länge: 5,00 Meter
  • Gewicht: ca. 3,10 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.640000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,31*
€ 232,26*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 194,63*
€ 239,45*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.