Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose (kompakt) mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose (kompakt) mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/weiß
PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose (kompakt) mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/weiß
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-113-6K
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     113-6K
EAN/GTIN:
     9003399017032
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

PC ELECTRIC 113-6k - CEE-Wandsteckdose (kompakt) mit Schraubklemmen (230V / 16A | 3-polig 6h | IP44) - in blau/weiß

  • CEE-Wandsteckdose mit Schraubenklemmen
  • Leitungseinführung: oben oder hinten
  • Spannung: 230V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Ausführung: Aufputz (kompakte Version)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1 - 2,5 mm²
  • Leitung starr: 1 - 4 mm²
  • Gewicht: 226 g
  • Farbe: Blau/Weiß
  • incl. Würgenippel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.202000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,98*
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,61*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.