Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Anbausteckdose (400V / 32A | 5-polig | 75 x 75mm | IP54) - in rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Anbausteckdose (400V / 32A | 5-polig | 75 x 75mm | IP54) - in rot
PC ELECTRIC CEE-Anbausteckdose (400V / 32A | 5-polig | 75 x 75mm | IP54) - in rot
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-325-6F7
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     325-6f7
EAN/GTIN:
     9003399047282
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

PC ELECTRIC 325-6f7 - CEE-Anbausteckdose (400V / 32A | 5-polig | 75 x 75mm | IP54) - in rot

  • CEE-Anbausteckdose 75 x 75 mm
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 32A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schaubklemme
  • Steckrichtung: gerade
  • Kontakte aus Messing
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP54
  • Leitung flexibel: 2,5 - 6,0mm²
  • Leitung starr: 2,5 - 10mm²
  • Material aus Kunststoff (PA6)
  • Maße Flansch: 75 x 75 mm
  • Maße Bohrung: 60 x 60 mm
  • Gewicht: ca. 210 g
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200000 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,17*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,20*
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 11,71*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 26,14*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.