Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-353409P
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     353409P
EAN/GTIN:
     7331185186870
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

PC ELECTRIC Wallbox "GLB" Ladestation für Elektrofahrzeuge (22kW | 230V/400V | 6A- 32A | Ladekabel 4,5m | Typ2 + Zähler) - in schwarz

  • Anschluss: 230V/400V AC | 50Hz | 3-phasig
  • Anzahl der Ladepunkte: 1
  • Fest angeschlossenes Ladekabel: 4,50 Meter
  • Mit Ladekupplung Typ2
  • Leistung: max. 22kW pro Ladepunkt
  • Ladestrom: min. 6A - max. 32A
  • Nennanschlussleistung: 22kW
  • Absicherung durch integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6mA)
  • Blende abschließbar durch integriertes Schloss
  • Standards gemäß EN 61851-1 | IEC 61439-7
  • Fest einstellbarer Ladestrom: 6A | 10A | 13A | 16A | 20A | 25A | 32A
  • Digitaler Modbus Energiezähler | MID-zertifiziert
  • Montageart: Wandmontage
  • Schutzart: IP44
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Umgebungstemperatur: -25°C - +40°C
  • Material aus Kunststoff
  • Maße: 205 x 422 x 124 mm
  • Gewicht: ca. 3,20 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.200000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 982,07*
€ 1.109,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 993,40*
€ 1.121,08*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,04*
€ 1.319,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,87*
€ 1.306,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,56*
€ 1.222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,14*
€ 1.193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.