Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz
PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-370100
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     370100
EAN/GTIN:
     9003399522161
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

PC ELECTRIC Wallbox "EV11" - Ladestation für Elektrofahrzeuge (11kW | 230V/400V | 16A | Ladekabel 5,0m | Ladekupplung Typ2) - in schwarz

  • Anschluss: 230V/400V AC | 50Hz | (1)3-phasig
  • Anzahl der Ladepunkte: 1
  • Fest angeschlossenes Ladekabel: 5,00 m
  • Mit Ladekupplung Typ 2
  • Leistung: max. 11kW pro Ladepunkt (3,7kW 1-phasig)
  • Ladestrom: max. 16A
  • Nennanschlussleistung: 11kW
  • Absicherung: keine
  • Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff/Metall (ähnl. RAL7016)
  • Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7
  • Montageart: Wandmontage
  • Schutzart: IP44
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Umgebungslufttemperatur: -25°C - +40°C
  • Maße: 248 x 337 x 124 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.800000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,27*
€ 511,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,93*
€ 511,74*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 450,73*
€ 530,58*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,58*
€ 631,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,97*
€ 622,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.