Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 4279283 - Stromwandler TCB 26-30 (400A / 5A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 4279283 - Stromwandler TCB 26-30 (400A / 5A)
PC ELECTRIC 4279283 - Stromwandler TCB 26-30 (400A / 5A)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-4279283
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     4279283
EAN/GTIN:
     9003399494895
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PC ELECTRIC 4279283 - Stromwandler TCB 26-30 (400A / 5A)

  • Stromwandler TCB 26-30
  • Primärstrom: 400 A
  • Sekundärstrom: 5 A
  • Kabel-Ø max.: 30 mm
  • Maße: 64 x 79 x 49 mm
  • Gewicht: ca. 0,25 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.250000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.