Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9018112 - Wandverteiler "LOFER7 BV" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5p | 2x SK-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9018112 - Wandverteiler "LOFER7 BV" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5p | 2x SK-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9018112 - Wandverteiler "LOFER7 BV" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5p | 2x SK-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9018112
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9018112
EAN/GTIN:
     9003399975691
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

PC ELECTRIC 9018112 - Wandverteiler "LOFER7 BV" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5p | 2x SK-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Wand-Kunststoffverteiler "LOFER7 BV"
  • 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C)
  • 2x SK-Steckdose (250V | 16A | IP54 | abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B)
  • 1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge
  • Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
  • Anzahl der Leitungsschutzschalter: 3
  • Absicherung: LS-Schalter
  • FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • Verteiler auf HKL-Klemme (max. 5 x 25 qmm | 5 x 16 qmmYF!) verdrahtet
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung)
  • Handhabung: Wandmontage
  • Schutzart: IP54
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Maße (HxBXT): 255 x 204 x 140 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.000000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 191,38*
€ 233,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,44*
€ 237,55*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,42*
€ 241,95*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.