Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9030117
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9030117
EAN/GTIN:
     9003399104022
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9030117 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54 | FI & LS-Schutzschalter)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "IMST BV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 32A | 5-pol) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-pol) + 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-pol) + 3x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel: H07RN-F 5G4mm2
  • 1xFI (63A/4/0.03A | TYP A 40AT) über alle Ausgänge
  • Leitungsschutzschalter und FI (Fabrikat Eaton ÖVE / VDE)
  • Verteiler anschlussfertig verdrahtet
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 200 x 197 x 197 mm
  • Gewicht: ca. 3,80 kg
  • Farbe: Grau/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.340000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 177,88*
€ 217,61*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 185,62*
€ 226,97*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.