Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST. ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9437113
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9437113
EAN/GTIN:
     9003399575181
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9437113 - Mobilverteiler "ST. ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig + 1,50m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)

  • Mobilverteiler Kunststoff "ST.ANTON" (ohne Bügel)
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 32A | 5-polig) mit 1,5m Anschlusskabel
  • 3x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig) | ungesichert
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G4mm2
  • Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • FI-Schutzschalter: ohne
  • Absicherung: ohne
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (BxHxT): 161 x 88 x 81 mm
  • Gewicht: ca. 1,9 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.900000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,38*
€ 87,25*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 69,10*
€ 88,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,85*
€ 90,31*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.