Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9437413
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9437413
EAN/GTIN:
     9003399575464
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9437413 - Mobilverteiler "ST.ANTON" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig | IP44)

  • Mobilverteiler Kunststoff "ST.ANTON"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V|32A|5-polig)
  • Ausgang: 3x CEE-Steckdose (400V|32A|5-polig) | ungesichert
  • Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
  • FI-Schutzschalter: ohne
  • Absicherung: ohne
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (BxHxT): 161 x 88 x 81 mm
  • Gewicht: ca. 1,250 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.100000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 61,32*
€ 78,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,14*
€ 82,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,14*
€ 92,07*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.