Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9441070 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9441070 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol)
PC ELECTRIC 9441070 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9441070
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9441070
EAN/GTIN:
     9003399010699
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9441070 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "STEYREGG MV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 3x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne FI-Schutzschalter & Absicherung
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 79 x 430 x 129 mm
  • Gewicht: ca. 2,90 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.900000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.