Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9441151 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9441151 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9441151 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9441151
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9441151
EAN/GTIN:
     9003399011702
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9441151 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "STEYREGG MV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 3x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne FI-Schutzschalter & Absicherung
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 79 x 430 x 129 mm
  • Gewicht: ca. 2,9 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.900000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 108,15*
€ 135,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,02*
€ 149,97*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.