Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "SPITZ BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/63A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig + 3x ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "SPITZ BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/63A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig + 3x ...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "SPITZ BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/63A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig + 3x ...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "SPITZ BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/63A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig + 3x ...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-94741511
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     94741511
EAN/GTIN:
     9003399094170
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 94741511 - Mobilverteiler "SPITZ BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/63A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-polig + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | FI & LS-Schutzschalter)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "SPITZ BV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 63A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig) +3x Schutzkontaktsteckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G16mm2
  • FI-Schutzschalter (63A/4/0.03A) über alle Ausgänge
  • Leitungsschutzschalter und FI (Fabrikat Eaton ÖVE / VDE)
  • Anzahl Leistungsschalter: 6 Stück
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Handhabung: Tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 320 x 320 x 320 mm
  • Gewicht: 12,4 kg
  • Farbe: Schwarz/Blau/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.180000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 504,09*
€ 567,10*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 504,62*
€ 572,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,06*
€ 597,55*
23 Tage
5
Frei Haus
ab € 634,94*
€ 718,33*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 775,94*
€ 863,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,12*
€ 649,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,56*
€ 634,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.