Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9504383 - Mobilverteiler "Schrems BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/125A/5p + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/63A/5p + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5p | FI & LS-S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9504383 - Mobilverteiler "Schrems BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/125A/5p + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/63A/5p + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5p | FI & LS-S...
PC ELECTRIC 9504383 - Mobilverteiler "Schrems BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/125A/5p + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/63A/5p + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5p | FI & LS-S...
PC ELECTRIC 9504383 - Mobilverteiler "Schrems BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/125A/5p + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/63A/5p + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5p | FI & LS-S...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9504383
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9504383
EAN/GTIN:
     9003399609343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9504383 - Mobilverteiler "Schrems BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/125A/5p + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/63A/5p + 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5p | FI & LS-Schutzschalter)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "Schrems BV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 125A | 5-polig) + 2,00m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 63A | 5-polig | abgesichert über 2x LS 63A 3p C (vor FI)) + 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig | abgesichert über 1x LS 32A 3p C (vor FI))
  • Absicherung: LS-Schalter | D0-Sicherung
  • FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • 2x FI (100A | 4 | 0,03A (TYP A 63AT)) über 2x CEE 63/ 5 Ausgänge
  • 1x FI (63A | 4 | 0,03A (TYP A 40AT)) über CEE 32/ 5 Ausgang
  • Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Art des Netzanschlusses: CEE 125 A
  • Schutzart: IP54
  • Handhabung: tragbar
  • Werkstoff: Gummi
  • Maße (HxBxT): 255 x 400 x 300 mm
  • Gewicht: ca. 24,00 kg
  • Farbe: schwarz, rot, grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
24.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,42*
€ 1.630,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,22*
€ 1.613,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,94*
€ 1.540,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,67*
€ 1.494,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,04*
€ 1.445,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.