Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Klemmschloss (WLL 250kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 4,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Klemmschloss (WLL 250kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 4,00m) - in schwarz
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Klemmschloss (WLL 250kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 4,00m) - in schwarz
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Klemmschloss (WLL 250kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 4,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-25BB1KL0400
Herst.-Nr.:
     25B-B-1-KL-04.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Klemmschloss (WLL 250kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 4,00m) - in schwarz

  • Modellserie: Blackline
  • Zurrgurt mit Klemmschloss
  • LC 250 daN in der Umreifung
  • Belastbarkeit: max. 250kg (WLL)
  • Bandbreite: 25 mm
  • Gurtband in Schwarz
  • Klemmschloss in Silber
  • Länge: 4,00m
  • Nach EN 12195-2 PES
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.