Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Druckratsche (WLL 1.500kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 2,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Druckratsche (WLL 1.500kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 2,00m) - in schwarz
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Druckratsche (WLL 1.500kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 2,00m) - in schwarz
SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Druckratsche (WLL 1.500kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 2,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-25SB1DR0200
Herst.-Nr.:
     25S-B-1-DR-02.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

SAFETEX Zurrgurt "Blackline" mit Druckratsche (WLL 1.500kg | 1-teilig | 25mm Bandbreite | Länge 2,00m) - in schwarz

  • Modellserie: Blackline
  • Zurrgurt mit Druckratsche
  • LC 1.500 daN in der Umreifung
  • Belastbarkeit: max. 1.500kg (WLL)
  • Bandbreite: 25 mm
  • Gurtband in Schwarz
  • Länge: 2,00m
  • Nach EN 12195-2 PES
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.