Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Anschlagseil „Blackline“ nach EN 12385-4 mit einseitiger Kausche (DGUV bis 90kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Anschlagseil „Blackline“ nach EN 12385-4 mit einseitiger Kausche (DGUV bis 90kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - schwarz
SAFETEX Anschlagseil „Blackline“ nach EN 12385-4 mit einseitiger Kausche (DGUV bis 90kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS05B1K0200
Herst.-Nr.:
     AS-05-B-1K-02.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge

SAFETEX Anschlagseil „Blackline“ nach EN 12385-4 mit einseitiger Kausche (DGUV bis 90kg | Seil-Ø 5mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - schwarz

  • Anschlagseil nach EN 12385-4 mit einseitiger Kausche (Drahtseilhalter)
  • Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV
  • Passend für Drahtseilhalter
  • Seildurchmesser: 5 mm
  • I = 23 mm | C = 14 mm
  • Farbe: Schwarz
  • DGUV bis 90kg
  • Länge: 2,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.