Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 36kg | Seil-Ø 6mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 36kg | Seil-Ø 6mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - in schwarz
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 36kg | Seil-Ø 6mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - in schwarz
SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 36kg | Seil-Ø 6mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS06BKK0200
Herst.-Nr.:
     AS-06-B-KK-02.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
seilkausche 6mm

SAFETEX Sicherungsseil nach EN 12385-4 mit beidseitiger Kausche (DGUV bis 36kg | Seil-Ø 6mm | Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage | Länge 2,00m) - in schwarz

  • Zwei schwarze Kauschen mit zylindrischen schwarzen Pressklemmen nach DIN 3093A
  • Schwarzes Drahtseil ähnlich EN 12385-4
  • Konstruktion 7 x 19 mit Stahleinlage
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV
  • Seildurchmesser: 6 mm
  • Farbe: Verzinkt (Schwarz)
  • DGUV bis 36kg
  • Länge: 2,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.372000 kg
Weitere Suchbegriffe: kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.