Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS10KK400100
Herst.-Nr.:
     AS-10-KK40-01.00
EAN/GTIN:
     k.A.

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 500kg | Seil-Ø 10mm | Länge 1,00m) - verzinkt

  • Drahtseil verzinkt nach EN 12385-4 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3A
  • Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (Schäkel)
  • Beiderseits Kausche mit besonders großen lichten Weiten
  • Mit CE-Kennzeichnung und Herstellerzeichen auf der Pressklemme
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV Sicherheitsfaktor 10
  • Passend für Schäkel
  • Seildurchmesser: 10 mm
  • I = 65 mm | C = 40 mm
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
  • DGUV bis 500kg
  • Länge: 1,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.080000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.