Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS14KK500200
Herst.-Nr.:
     AS-14-KK50-02.00
EAN/GTIN:
     k.A.

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1.000kg | Seil-Ø 14mm | Länge 2,00m) - verzinkt

  • Drahtseil verzinkt nach EN 12385-4 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3A
  • Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (Schäkel)
  • Beiderseits Kausche mit besonders großen lichten Weiten
  • Mit CE-Kennzeichnung und Herstellerzeichen auf der Pressklemme
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV Sicherheitsfaktor 10
  • Passend für Schäkel
  • Seildurchmesser: 14 mm
  • I = 80 mm | C = 50 mm
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
  • DGUV bis 1.000kg
  • Länge: 2,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.320000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.