Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt
SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-AS16KK500100
Herst.-Nr.:
     AS-16-KK50-01.00
EAN/GTIN:
     k.A.

SAFETEX Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (DGUV bis 1350kg | Seil-Ø 16mm | Länge 1,00m) - verzinkt

  • Drahtseil verzinkt nach EN 12385-4 mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3A
  • Riggingseil nach EN 13414 mit beidseitiger Sonderkausche (Schäkel)
  • Beiderseits Kausche mit besonders großen lichten Weiten
  • Mit CE-Kennzeichnung und Herstellerzeichen auf der Pressklemme
  • Tragfähigkeitsangaben nach DGUV Sicherheitsfaktor 10
  • Passend für Schäkel
  • Seildurchmesser: 16 mm
  • I = 78 mm | C = 50 mm
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
  • DGUV bis 1350kg
  • Länge: 1,00m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.980000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.