Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Kettenschnellverschluss (kurze Bauform | DIN 56927 | Form A | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - in verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Kettenschnellverschluss (kurze Bauform | DIN 56927 | Form A | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - in verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss (kurze Bauform | DIN 56927 | Form A | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - in verzinkt
SAFETEX Kettenschnellverschluss (kurze Bauform | DIN 56927 | Form A | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - in verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-KSV0400ZN
Herst.-Nr.:
     KSV 04.00-ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
kettenschnellverschluss

SAFETEX Kettenschnellverschluss (kurze Bauform | DIN 56927 | Form A | WLL 90kg | Ø 4,00 mm | bis max. 90kg | schraubbar) - in verzinkt

  • Kettenschnellverschluss (kurze Bauform)
  • Gestempelt mit DIN-Norm, Hersteller und Tragfähigkeit
  • Geeignet bis max. 90kg nach BGV-C1
  • Nach DGUV mit Sicherheitsfaktor 10
  • Schraubbar durch Überwurfmutter
  • Modell: DIN 56927 | Form A

Technische Daten:

  • WLL nach DGUV: 90kg
  • Durchmesser: 4 mm
  • Mindestbruchlast: 900 daN
  • D: 4,0mm | C: 2,5mm | E: 12,5mm
  • I: 31,5mm | H: 11,5mm | B: 5,5mm
  • Gewicht (%): ca. 1,18 kg
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.