Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Trägerklemme "Blackline" mit Gewindespindel & Ausdrehsicherung (WLL 1.000kg | Flanschbreite 75-220mm | Flanschhöhe 20mm | Öffnung max. 284mm | schwenkbare Öse) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Trägerklemme "Blackline" mit Gewindespindel & Ausdrehsicherung (WLL 1.000kg | Flanschbreite 75-220mm | Flanschhöhe 20mm | Öffnung max. 284mm | schwenkbare Öse) - in schwarz
SAFETEX Trägerklemme "Blackline" mit Gewindespindel & Ausdrehsicherung (WLL 1.000kg | Flanschbreite 75-220mm | Flanschhöhe 20mm | Öffnung max. 284mm | schwenkbare Öse) - in schwarz
SAFETEX Trägerklemme "Blackline" mit Gewindespindel & Ausdrehsicherung (WLL 1.000kg | Flanschbreite 75-220mm | Flanschhöhe 20mm | Öffnung max. 284mm | schwenkbare Öse) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-STK010B
Herst.-Nr.:
     STK-010-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
hebezeuge trägerklemme

SAFETEX Trägerklemme "Blackline" mit Gewindespindel & Ausdrehsicherung (WLL 1.000kg | Flanschbreite 75-220mm | Flanschhöhe 20mm | Öffnung max. 284mm | schwenkbare Öse) - in schwarz

  • Modellserie: Blackline
  • Verstellbar durch Gewindespindel auf gewünschte Flanschbreite
  • Alle Trägerklemmen sind mit Ausdrehsicherung ausgestattet
  • Als Montagehilfe und Anschlagpunkt für Hebezeuge
  • Ausdrehsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
  • Sicherheitsfaktor 4

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit (WLL): 1.000 kg
  • Flaschbreite: 75-220 mm
  • Flaschhöhe: 20 mm
  • Öffnung: max. 284 mm
  • Gewicht: ca. 4,00 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.080000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.