Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Business & VC Trolley Universalhalterung für PC (VESA 75-100-200 | max. 10kg) - in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Business & VC Trolley Universalhalterung für PC (VESA 75-100-200 | max. 10kg) - in weiß
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Business & VC Trolley Universalhalterung für PC (VESA 75-100-200 | max. 10kg) - in weiß
SMARTMETALS MOUNTING SOLUTIONS Business & VC Trolley Universalhalterung für PC (VESA 75-100-200 | max. 10kg) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-SMS-0622883
Herst.-Nr.:
     062.2883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

SMARTMETALS 062.2883 - Business & VC Trolley Universalhalterung für PC (VESA 75-100-200 | max. 10kg) - in weiß

Diese Halterung eignet sich für den Einbau von NUK- oder Mini-PC, Thin Client oder andere Geräte.
Es befinden sich kleine VESA sowie universelle Muster an der Halterung, um das Gerät direkt am Gehäuse zu befestigen (außerhalb des Sichtbereichs).

Die Trolleys und Ständer haben ein luxuriöses Aussehen und bieten den Platz, um Ihre Peripheriegeräte im Gehäuse zu verstecken.

Erhältlich sind verschiedene Zubehörteile zum Einbau solcher Geräte und für eine VideoConference Kamera / Laptop oder eine Soundbar sind einfach zu montierende Adapter erhältlich.

  • Universalhalterung: VESA 75 - 200
  • Maximale Länge: 364x350x116 mm
  • Belastbarkeit: max. 10 kg
  • Gewicht: ca. 1,40 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.500000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.