Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 (8x Innenleiter | 4 x 2 x 0,14mm² | FRNC Ø 6,50 mm | METERWARE) - in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 (8x Innenleiter | 4 x 2 x 0,14mm² | FRNC Ø 6,50 mm | METERWARE) - in grau
SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 (8x Innenleiter | 4 x 2 x 0,14mm² | FRNC Ø 6,50 mm | METERWARE) - in grau
SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 (8x Innenleiter | 4 x 2 x 0,14mm² | FRNC Ø 6,50 mm | METERWARE) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-580-0306F
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     580-0306F
EAN/GTIN:
     4049371002530
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 (8x Innenleiter | 4 x 2 x 0,14mm² | FRNC Ø 6,50 mm | METERWARE) - in grau

Sicher ist sicher, denn Computerkabel werden in so großen Mengen produziert, dass unter enormen Preisdruck oft die Qualität leidet. Schlechte Übertragung und kostspielige, zeitaufwändige Fehlersuche sind die Folge.

Sommer Cable liefert eine hochwertige Ausführung mit kurzer Schlaglänge und langlebigen FRNC-Mantel. Ideal für die Installation zur Übertragung von großen Bit-Raten der Klasse F, entsprechend der Approbation (FAST ETHERNET, ATM155 Protocols, EN 50173 2ed, EN 50288-1, EN 50288-5-1, IEC 61156-5, ISO/ IEC 11801 2ed).

Es ist abwärtskompatibel zu allen bestehenden Netzwerkprotokollen CAT.5, CAT.6 und CAT.6.A.

Vorteile:

  • Kurze Schlaglänge und hochwertige Isolation
  • Hohe Lebenserwartung durch spezielle Mantelmischung
  • Längenangabe auf dem Kabel aufgedruckt

Anwendung:

  • Verbindung von Computern und medientechnischen Anlagen

Technische Daten:

  • Name: SC-Mercator CAT.7
  • Eigenschaften: OFC hochreines Kupfer
  • Eigenschaften: FRNC flammwidrig
  • Eigenschaften: Digital 110 Ohm AES / EBU
  • Eigenschaften: Halogenfrei / LSZH
  • Einsatzgebiet: Studio | Broadcast | Installation
  • Anwendung: CAT.7
  • Aufbau: J02YSCH 4x2x0,14mm²
  • Aufbau (Network): J02YSCH 4x2x0,14mm²
  • Mantelmaterial: FRNC
  • Mantel Ø: 6,50 mm
  • Kanalanzahl (Network): 1
  • Innenleiter (Network): 8
  • AWG (Network): 26
  • Abschirmung: AL / PT-Folie +Cu-Geflecht
  • Cu-Litzen (Network): 7
  • Cu-Litze Ø (Network): 0,16 mm
  • Leiterisolationsmaterial: Foam / Skin-PE
  • Gewicht bei 1m: 38,6 g
  • Brandlast je m: 0,15 kWh
  • Bauform: rund
  • Bedeckung, opt.: 100 %
  • CAT-Type: CAT.7
  • Sektionslänge: max. 70 m
  • Temperatur: min. -20 °C | max. +70 °C
  • Breite: 6,5 mm
  • Höhe: 6,5 mm
  • Kapazität Ader/Ader bei 1m (Network) [pF]: 43
  • Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (Network) [pF]: 13,1064
  • Wellenwiderstand: 100 Ohm
  • Schleifenwiderstand bei 1 km: 290 Ohm
  • Schleifenwiderstand bei 1000 ft.: 88,392 Ohm
  • Verzögerungsdifferenz (Skew): max. 20 ns @ 100 MHz
  • BPVo-Euroklasse: Fca
  • Farbe: Grau

Hinweis: Das Netzwerkkabel befindet sich auf einer 100m Rolle und wird als Meterware angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.