Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI (1 x 0,88mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI (1 x 0,88mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün
SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI (1 x 0,88mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-DZHDG1H00-GN-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     DZHDG1H00-GN-SW
EAN/GTIN:
     4049371192316
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 100m
gartenkabeltrommel

SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI (1 x 0,88mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün

Wir liefern eine leichte und sehr robuste Kabeltrommel von SCHILL, die mit einer Feststellbremse und einem handlichen Tragegriff ausgestattet ist.
Die Trommel ist bestückt mit einem Frontblech und einer isolierten BNC-Crimp-Einbaubuchse.

Sie ist mit einem für die Außenübertragung geeigneten und flexiblen Videokabel SC-Focusline MS Highflex ausgestattet, welches aufgrund der 100% Schirmung (Cu-Geflecht + leitendem AL/Vlies) ideal für lange Strecken und gleichzeitig sehr gute Bildübertragung geeignet ist.

Für HD-SDI- und 3G-SDI-Übertragungen sowie extrem große Übertragungswege empfehlen wir die Trommeln mit den Kabeln SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI bzw. SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI.

  • Name: SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI
  • Anwendung: Video
  • Innenleiter: 1
  • Innenleiter: 0,88 mm²
  • Stecker-Marke: NEUTRIK
  • Zusatzfunktion: auf Kabeltrommel
  • Typ: BNC
  • Anschluss: BNC male
  • Farbe Tülle: Schwarz
  • Farbe Kabel: Grün
  • Länge: 100,00 Meter
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.160000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,91*
€ 625,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.