Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI, 1 (BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI, 1 (BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün
SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI, 1 (BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-G3HDG1H00-GN-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     G3HDG1H00-GN-SW
EAN/GTIN:
     4049371256155
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 100m
gartenkabeltrommel

SOMMER CABLE Video SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI, 1 (BNC male / BNC male | NEUTRIK | Kabeltrommel mit 100,00m) - in grün

Wir liefern eine leichte und sehr robuste Kabeltrommel von SCHILL, die mit einer Feststellbremse und einem handlichen Tragegriff ausgestattet ist.
Sie ist mit unserem für die Außenübertragung geeigneten und flexiblen Videokabel SC-Focusline MS Highflex ausgestattet, welches aufgrund der 100 % Schirmung (Cu-Geflecht + leitendem AL/Vlies) ideal für lange Strecken und gleichzeitig sehr gute Bildübertragung geeignet ist.

Für HD-SDI- und 3G-SDI-Übertragungen sowie extrem große Übertragungswege empfehlen wir die Trommeln mit den Kabeln SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ HD-SDI bzw. SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI. Die Trommel ist bestückt mit einem Frontblech und einer isolierten BNC-Crimp-Einbaubuchse.

Bestehend aus:

  • 100,00 m Videokabel SC-Vector Plus RCB 1.6L/7.3; 1 x 1,40; PVC Ø 10,30 mm; grün (600-0224)
  • 1 x SCHILL Kabeltrommel, GT450, Kern: 296 mm, Wickelbreite: 187 mm, Hartgummi (GT450)
  • 1 x NEUTRIK BNC HD-SDI Patch-Einbaubuchse, Type D, schwarz verchromt (NBB75DFIB)
  • 1 x Sommer cable Frontblech mit 1 D-Bohrung (XLR usw.) für GT310, HT und SK-Modelle, anthrazit RAL7016 (RUND01)
  • 1 x NEUTRIK BNC HD-SDI Crimp-Kabelstecker 1.6L/7.3, gerade (NBLC75BVZ17)

Allgemein:

  • Name: SC-Vector PLUS 1.6L/7.3 3G-SDI
  • Anwendung: Video
  • Innenleiter: 1
  • Stecker-Marke: NEUTRIK | HICON
  • Zusatzfunktion: auf Kabeltrommel
  • Anschluss A: BNC male
  • Anschluss B: BNC male
  • Farbe: Grün
  • Länge: 100,00 Meter

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
19.980000 kg
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel hartgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,44*
€ 1.100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,52*
€ 1.093,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,47*
€ 1.053,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,80*
€ 1.020,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.