Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit XXL (1 x 0,75mm² | Klinke male 6,3mm Mono / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 6,00m) - in schwarz/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit XXL (1 x 0,75mm² | Klinke male 6,3mm Mono / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 6,00m) - in schwarz/braun
SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit XXL (1 x 0,75mm² | Klinke male 6,3mm Mono / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 6,00m) - in schwarz/braun
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-SXGV-0600
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     SXGV-0600
EAN/GTIN:
     4049371016520
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker

SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit XXL (1 x 0,75mm² | Klinke male 6,3mm Mono / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 6,00m) - in schwarz/braun

Das SC-Spirit XXL ist der Traum aller Gitarristen. Es wird mittlerweile von Profimusikern aus aller Welt eingesetzt und genießt den Ruf der absoluten Referenz auf dem Instrument-Kabelmarkt.

Es ist durch die spezielle Verseiltechnik, dem großen Aderquerschnitt von 1 x 0,75 mm² und der zweifachen Schirmung (Semi conductiver Leiter + Cu-Schirm) fast ohne Konkurrenz auf dem Markt. Trotz der starken Isolation ist das schwarze Kabel SC-Spirit XXL ohne Drall wickelbar.

  • Name: SC-Spirit XXL
  • Anwendung: Instrumentenkabel
  • Innenleiter: 1
  • Innenleiter: 0,75 mm²
  • Stecker-Marke: HICON
  • Typ: Klinke
  • Anschluss A: Klinke male 6,3mm Mono
  • Anschluss B: Klinke male 6,3mm Mono (Goldkontakt)
  • Länge: 6,00 Meter
  • Farbe Stecker: Schwarz
  • Farbe Kabel: Braun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.400000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,42*
€ 77,73*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.