Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPT PUMPEN SAV 370 W/S - Schmutz- und Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Freistromlaufrad & Schwimmerschalter (0,37 kW | 230V / 50 Hz | Fördermenge max. 270 L/min | Förderhöhe max. 9m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPT PUMPEN SAV 370 W/S - Schmutz- und Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Freistromlaufrad & Schwimmerschalter (0,37 kW | 230V / 50 Hz | Fördermenge max. 270 L/min | Förderhöhe max. 9m)
SPT PUMPEN SAV 370 W/S - Schmutz- und Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Freistromlaufrad & Schwimmerschalter (0,37 kW | 230V / 50 Hz | Fördermenge max. 270 L/min | Förderhöhe max. 9m)
Artikel-Nr.:
     5289-SPT-SAV4000002
Hersteller:
     SPT PUMPEN
Herst.-Nr.:
     SAV4000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe

SPT PUMPEN SAV 370 W/S - Schmutz- und Abwasser-Tauchmotorpumpe mit Freistromlaufrad & Schwimmerschalter (0,37 kW | 230V / 50 Hz | Fördermenge max. 270 L/min | Förderhöhe max. 9m | IP68)

Die verschleißfesten Tauchmotorpumpen der SAV-Baureihe werden zum Fördern von Schmutz und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt.
Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

Freistromlaufrad für die Förderung von Medien mit groben Feststoff und Faseranteilen.
Schmutz- und Abwasser sowie leichte Schlämme im Bau- und Industriebereich, die Gras, Sand oder verschiedenartige Feststoffe beinhalten, werden durch das Freistromlaufrad und den großen freien Durchgang problemlos gefördert.

Konstruktionsmerkmale:

  • Laufrad aus verschleißfestem Polyurethan
  • Gekapselte und wartungsfreie Kugellager (NTN)
  • Wellenabdichtung: doppelte und innenliegende Gleitringdichtung
  • Thermoschutz: Auto Cut / Klixon
  • Isolationsklasse: B
  • Laufrad: Freistromlaufrad
  • Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zuflussmengen, ist dieses Modell mit einer Schwimmerschaltung ausgestattet

Technische Daten:

  • Pumpenkategorie: Schmutz- und Abwasser
  • Motortyp: Trockenläufer
  • Motornennleistung: 0,37 kW
  • Spannung: 230V | 50 Hz | 1-Phase
  • Drehzahl: 2.850 U/min (2-polig)
  • Stromaufnahme: 3,0A
  • Fördermenge: max. 270 L/min
  • Motorgehäuse, Motordeckel & Ölgehäuse aus Grauguss (GG20)
  • Welle mit Rotor aus Edelstahl (1.4006)
  • Förderhöhe: max. 9m
  • Laufrad aus verschleißfestem Polyurethan
  • Pumpengehäuse aus Grauguss (GG20)
  • Gleitringdichtung: SIC/SIC und CA/CE
  • Druckanschluss: R 2“ AG
  • Druckabgang: 50 mm
  • Tauchtiefe: max. 10 m
  • Schutzart: IP68
  • Medium-Temperatur: max. 0-40° C
  • Tauchmotorpumpe incl. Handgriff
  • Freier Durchgang bis max. 35 mm
  • Gewicht: ca. 15,5 kg
  • incl. 10,00m Anschlusskabel (H07RN-F) und Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
17.500000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe schmutzwasser, baupumpe, Freistromlaufrad, Förderhöhe: max. 9m, Fördermenge: max. 270 L/min, Spannung: 230V | 50 Hz, incl. Schwimmerschalter, Entwässerungspumpe, Abwasser-Tauchmotorpumpe, Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Motornennleistung: 0,37 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.