Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS BA-F3X - Fresnel Vorsatzlinse für Bowens Mount Leuchten (12-40° | incl. 10x Farbfilter) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS BA-F3X - Fresnel Vorsatzlinse für Bowens Mount Leuchten (12-40° | incl. 10x Farbfilter) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS BA-F3X - Fresnel Vorsatzlinse für Bowens Mount Leuchten (12-40° | incl. 10x Farbfilter) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-BA-F3X
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     BA-F3X
EAN/GTIN:
     6948193508924
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Leuchtenfarbfilter
farbfilter schwarz

SWIT BA-F3X - Fresnel Vorsatzlinse für Bowens Mount Leuchten (12-40° | incl. 10x Farbfilter) - in schwarz

  • Kompatibel mit SWIT Bowens Mount Leuchten
  • Bündelt das Licht zu einem Strahl mit 12° bis 40°
  • incl. 10x Farbfilter zur Anpassung der Farbtemperatur
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.020000 kg
Weitere Suchbegriffe: farbfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.