Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-CL-120D
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CL-120D
EAN/GTIN:
     6948193508474
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

SWIT CL-120D - 2:1 Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (120 Watt | 3.700 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor | incl. Tasche) - in schwarz

Die SWIT CL-120D ist eine dimmbare Bi-Color LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung, hohem CRI/TLCI und präzisier Farbwiedergabe für Broadcast, Studio, Live Streaming oder Interview Anwendungen.

Breiter Abstrahlwinkel: Die SDM-LEDs haben im Vergleich zu herkömmlichen DIP-LED Lampen einen größeren Abstrahlwinkel. Das Flächenlicht wir gleichmäßig von der Mitte bis zur Kante verteilt, anstatt eines grellen Lichtflecks der plötzlich abfällt.

Das CL-120D ist ein Bi-color Panel Light bei dem die Farbtemperatur zwischen 2700K-6500K stufenlos angepasst werden kann.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Informationen zu Helligkeit, Farbtemperatur, DMX- & CH-Kanal sowie die verbleibende Batterielaufzeit angezeigt werden.

Technische Daten

  • LEDs: 1.800 Stück ultrahelle SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500K | stufenlos verstellbar in 50K Schritten
  • Integrierter DMX512 Controller (5-poliger XLR Ein- und Ausgang)
  • Lichtintensität: 3.700 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 98 | TLCI 99
  • Dimmfunktion: 0 – 100% ohne Farbveränderung
  • Beleuchtungsbereich: 600 x 310 mm
  • Abstrahlwinkel: 65° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 120 Watt
  • Eingangsspannung: DC 11 - 17V (XLR 4-polig)
  • Betrieb über V-Mount / Gold-Mount Akkus oder Netzteil möglich (Standard ist V-Mount)
  • Bügel mit 16mm Zapfenaufnahme und 4-fach Flügeltor aus Metall
  • Maße: 644 x 354 x 73,5 mm
  • Gewicht: ca. 4,70 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: 4-fach Flügeltor, U-Bügel, Netzteil, 2x Sicherungsseile, Transporttasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.700000 kg
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,48*
€ 557,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.