Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-CL-M100D
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CL-M100D
EAN/GTIN:
     6948193511184
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

SWIT CL-M100D - Bi-Color Mini SMD Studio LED Panel Lechte mit DMX-Steuerung (100 Watt | 3.400 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel) - in schwarz

Die SWIT CL-M100D ist eine dimmbare Bi-Color LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung, hohem CRI/TLCI und präziser Farbwiedergabe für Broadcast, Studio, Live Entertainment oder Theater und Film. Sie ist besonders klein und somit auch für Orte mit wenig Platz und niedrigen Decken optimal geeignet. Zudem ist das CL-M100D Panel Light lüfterlos und damit besonders leise.

576 Stück oberflächenmontierte LEDs: Die SDM-LEDs ermöglichen gleichmäßig verteilte Ausleuchtung, einen breiteren Abstrahlwinkel, einen höheren CRI Wert und eine lange Lebensdauer der Leuchte. Zudem bieten sie ein sanfteres Licht als herkömmliche DIP-LED Lampen und eine größere Helligkeit.

Die CL-M100D Bi-color Mini erzeugt 100W Output und 3400Lux Beleuchtungsstärke (@1m Entfernung). Sie unterstützt 0-100% PWM digitales Dimmen - gleichmäßig und ohne Flickern. Dieses Panel Light ermöglicht es die Farbtemperatur zwischen 2700K-6500K stufenlos anzupassen.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Informationen zu Helligkeit, Farbtemperatur, DMX- & CH-Kanal sowie die verbleibende Batterielaufzeit angezeigt werden.

Technische Daten:

  • LEDs: 576 Stück ultrahelle SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500K | stufenlos verstellbar
  • Integrierter DMX512 Controller (5-poliger XLR Ein- und Ausgang)
  • Lichtintensität: 3.400 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 98 | TLCI 99
  • Dimmfunktion: 0 – 100% ohne Farbveränderung
  • Beleuchtungsbereich: 245 × 146 mm
  • Abstrahlwinkel: 62° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 100 Watt
  • Eingangsspannung: DC 11 - 17V (XLR 4-polig)
  • Betrieb über V-Mount / Gold-Mount Akkus oder Netzteil möglich (Standard ist V-Mount)
  • Montagebügel und 4-fach Flügeltor aus Metall
  • Kein Lüfter und dadurch besonders leise
  • PowerCON TRUE1 AC in und AC Loop out zu anderen Leuchten
  • Maße: 275 x 173 x 130mm
  • Gewicht: ca. 5,60 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: 4-fach Flügeltor, Montagebügel, PowerCON TRUE1 AC Kabel, 2x Sicherungsseile
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.420000 kg
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,32*
€ 604,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.