| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-SWI-CW-S300 Herst.-Nr.: CW-S300 EAN/GTIN: 6948193504483 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SWIT CW-S300 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI | bis 300m Reichweite) Das SWIT CW-S300 Wireless Videoübertragungssystem überträgt mit der drahtlosen WHDI-Technologie unkomprimierte 3G/HD-SDI Signale bis zu 300 m Reichweite, und das bei unter einer Millisekunde Latenz. - WHDI (MIMO / OFDM) -Technologie
- 5,1 - 5,9 GHz Lizenzfrei (DFS-konform)
- Unkomprimierte 3G / HD-SDI-Übertragung
- Bis zu 300 Meter Reichweite (Luftlinie)
- Latenzzeit von weniger als 1 Millisekunde
- Weniger als 100 mW Funkleistung
- 2-Kanal-SDI-Embedded-Audioübertragung
- SDI-Timecode-Übertragung
- Unterstützung von mehreren Paaren, welche an einem Standort arbeiten
- Multicast - 1 Sender an mehrere Empfänger
- Kompakter Sender mit verschiedenen DV-Platten
- Langlebiges und robustes Metallgehäuse
Transmitter - Eingang: 1x 3G/HD-SDI
- Ausgang: 1x 3G/HD-SDI (loop)
- Formate: 1.080P (60 / 59.94 / 50) | 1.080i (60 / 59.94 / 50) | 1.080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | 720p (60 / 59.94 / 50)
- Wireless Frequenz: 5150?5850MHz
- Funkmodul: OFDM 16QAM
- Latenz: weniger als 1 Millisekunde
- Energieverbrauch: unter 10 Watt
- Funkleistung: max. 100mW
- Maße: 89 x 128 x 36 mm
- Gewicht: ca. 335g
Receiver - Ausgang: 2x 3G/HD-SDI
- Formate: 1.080P (60 / 59.94 / 50) | 1.080i (60 / 59.94 / 50) | 1.080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | 720p (60 / 59.94 / 50)
- Wireless Frequenz: 5150?5850MHz
- Funkmodul: OFDM 16QAM
- Latenz: weniger als 1 Millisekunde
- Energieverbrauch: unter 10 Watt
- Maße: 148 x 167 x 49 mm
- Gewicht: ca. 761g
Lieferumfang (Standard Version): - 1x CW-S300 Transmitter (TX)
- 1x CW-S300 Receiver (RX)
- 7x Antennen (2x für Sender und 5x für Empfänger)
- 1x Gelenkarm mit 1/4" Gewinde
- 1x D-Tap auf 4-poliges LEMO-Gleichstromkabel - 0,60m
- 1x D-Tap auf 4-poliges LEMO DC-Kabel - 1,50m
- 1x Tragetasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 4.040000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |