Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS MA-55C4 - Zubehör-Set für SWIT CM-55C Monitor für den Betrieb mit CANON EOS 5D2 | EOS 5D3 | EOS 5D4 | EOS 6D/2 | 7D/2 (incl. 1x LP-E6 Dummy Adapter & 30cm HDMI-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS MA-55C4 - Zubehör-Set für SWIT CM-55C Monitor für den Betrieb mit CANON EOS 5D2 | EOS 5D3 | EOS 5D4 | EOS 6D/2 | 7D/2 (incl. 1x LP-E6 Dummy Adapter & 30cm HDMI-...
SWIT ELECTRONICS MA-55C4 - Zubehör-Set für SWIT CM-55C Monitor für den Betrieb mit CANON EOS 5D2 | EOS 5D3 | EOS 5D4 | EOS 6D/2 | 7D/2 (incl. 1x LP-E6 Dummy Adapter & 30cm HDMI-...
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-MA-55C4
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     MA-55C4
EAN/GTIN:
     6948193506661
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

SWIT MA-55C4 - Zubehör-Set passend für SWIT CM-55C Monitor für den Betrieb mit CANON EOS 5D2 | EOS 5D3 | EOS 5D4 | EOS 6D/2 | 7D/2 (incl. 1x LP-E6 Dummy Adapter & 30cm HDMI-A auf Mini HDMI Kabel) - in schwarz

Das SWIT MA-55C4 ist ein zusätzliches Zubehör-Set für den CM-55C Professional FULL-HD On-Camera Videomonitor. Es besteht aus LP-E6 Dummy Adapter & 30cm HDMI-A auf Mini HDMI Kabel (passend für Canon EOS 5D2/3/4, 6D/2, 7D/2 etc.). Mit dem Set können diese Canon Kameras problemlos über den SWIT CM-55C-Monitor mit Energie versorgt werden. Hierfür wird der Dummy mit dem BATT OUT Stromausgang des Monitors verbunden.

  • Geeignet für den Betrieb mit CANON EOS 5D2 | EOS 5D3 | EOS 5D4 | EOS 6D/2 | 7D/2, etc.
  • Lieferumfang: 1x LP-E6 Dummy Adapter & 1x 30cm HDMI-A auf Mini HDMI Kabel
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.