Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-PL-S150D
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     PL-S150D
EAN/GTIN:
     6948193508481
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

SWIT ELECTRONICS PL-S150D - Ultrahelle Bi-Color Studio SMD LED Panel Leuchte mit DMX Steuerung (150 Watt | 5.500 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 97 | 4-fach Flügeltor & Montagebügel) - in schwarz

Die SWIT PL-S150D ist eine dimmbare Bi-Color LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung, hoher Lichtintensität, weicher Dimmereinstellung und präzisier Farbwiedergabe für Broadcast, Studio oder den mobilen Einsatz.

Dabei ist die PL-S150D super hell mit 5500Lux@1m und 150W Lichtoutput. Damit ermöglicht sie mehr HDR Details und ist daher besonders für 4K Studioaufnahmen bestens geeignet.

Dank seiner nicht-linearen Dimmer-Kurve bietet das PL-S150D Panel Light zudem auch beim Dimmen auf eine niedrige Lichtintensität weiches und gleichmäßiges Licht.

Das Active Cooling Sytem des PL-S150D funktioniert ohne Lüfter, wodurch das Panellight besonders leisen Betrieb ermöglicht.

Das PL-S150D ist ein Bi-color Panel Light bei dem die Farbtemperatur zwischen 2700K-6500K stufenlos angepasst werden kann.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Informationen zu Helligkeit, Farbtemperatur, DMX- & CH-Kanal sowie die verbleibende Batterielaufzeit angezeigt werden.

Technische Daten:

  • LEDs: 1152 Stück ultrahelle SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500K | stufenlos verstellbar
  • Integrierter DMX512 Controller (5-poliger XLR Ein- und Ausgang)
  • Lichtintensität: 5.500 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 97 | TLCI 99
  • Hoher SSI Wert: 73
  • Beleuchtungsbereich: 484 × 242mm
  • Abstrahlwinkel: 64° (half peak)
  • Ausgangsleistung: max. 150 Watt
  • Eingangsspannung: DC 12 - 36V (XLR 3-polig)
  • Betrieb über V-Mount oder Netzteil möglich
  • Montagebügel und 4-fach Flügeltor aus Metall
  • Kein Lüfter und dadurch besonders leise
  • Maße: 543 × 301 × 58mm
  • Gewicht: ca. 5,80 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: 4-fach Flügeltor Kit, AC-DC Adapter, 2x Sicherungsseile
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.460000 kg
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,45*
€ 1.478,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,38*
€ 1.470,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,21*
€ 1.402,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,55*
€ 1.354,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,48*
€ 1.296,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.