Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-2240
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-2240
EAN/GTIN:
     6948193504209
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

SWIT S-2240 - Kompaktes Bi-Color SMD LED Kamera Headlight (12 Watt | 300 Lux | 3.200 - 5.600 K | incl. Diffusor & Tasche) - in schwarz

Das SWIT S-2240 ist ein On-Kamera LED Headlight mit oberflächenmontierter LED Technologie, welche 60 ultrahelle SMD LEDs für eine großflächige Beleuchtung enthält.

Breiter Abstrahlwinkel
Die SMD LEDs des S-2240 Headlights haben einen Abstrahlwinkel von 120° und erzeugen ein gleichmäßig verteiltes Flächenlicht, das im Vergleich zu traditionellen DIP-LEDs eine breitere Fläche bestrahlt.

Magnetisches Diffuser-Cover
Das S-2240 verfügt über eine Diffusor-Abdeckung, welche mit Hilfe eines Magneten an der Vorderseite des Headlights befestigt werden kann.

6 - 17V DC Eingang und wechselbare DV-Akkuplatten
Das S-2240 akzeptiert eine Eingangsspannung von 6 - 17V, wodurch die DC-Energieversorgung mit V-Mount | Gold-Mount Akkus oder DV-Akkus möglich ist.
Zudem unterstützt es auch die Installation von Snap-On-DV-Akkuplatten der SWIT S-7004-Serie und eine Vielzahl von DV-Akkus für die Stromversorgung.

Technische Daten:

  • LEDs: 60 Stück ultrahelle SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 3.200 - 5.600 K | stufenlos verstellbar in 50K Schritten
  • Lichtintensität: 300 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 93 | TLCI 97
  • Abstrahlwinkel: 120° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 12 Watt
  • Eingangsspannung: DC 6V bis 17V von D-TAP
  • Dimmfunktion: 10 - 100% ohne Farbveränderung
  • Austauschbare DV Akkuplatten
  • Maße: 143 x 91 x 34 mm
  • Gewicht: ca. 166 g
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang incl. magnetischer Diffusor, 1/4" Kugelkopf, S-7104 D-TAP Stromkabel, Tragetasche

Nachfolgende austauschbare DV Akkuplatten können verwendet werden:

  • S-7004F - SONY NP-F970 | NP-770
  • S-7004U - SONY BP-U60 | BP-U30
  • S-7004D - Panasonic CGA-D54 | CGA-D28 | VW-VBD58 | AG-VBR59
  • S-7004B - Panasonic VW-VBG6
  • S-7004J - JVC BN-V428U
  • S-7004V - JVC BN-VF823
  • S-7004I - SSL-JVC50
  • S-7004C - Canon BP-945 | BP-970G
  • S-7004E - Canon LP-E6

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.660000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.