Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-8975
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-8975
EAN/GTIN:
     6948193505060
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

SWIT S-8975 - Li-Ionen Akku passend für Sony L-Serie (7.2V | 75Wh | 10.400mAh | Ladestandanzeige | NP-F Mount & Pole-Tap) - in schwarz

  • Li-Ionen Akku mit 7.2V Spannung
  • 75Wh | 10.400mAh Akkukapazität
  • Ausgangsleistung (Total / Pins / Pole-Tap): max. 30 Watt | 4A
  • Vergleichbar mit DV-Akkus der SONY L-Serie (NP-F Mount)
  • Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit im Kamera Viewfinder
  • 4-stufige LED-Akkuladestandanzeige
  • 7.2V Pole-TAP DC Ausgang
  • Ladetemperatur: 0 - 40°
  • Überspannungsschutz
  • Maße: 71 x 39 x 70 mm
  • Gewicht: ca. 334 g
  • Farbe: Schwarz

Kompatibel mit nachfolgenden Modellen:

  • SONY HVR-Z1 | HVR-Z5 | HVR-Z7 | HVR-V1
  • SONY DSR-PD150 | DSR-PD170 | DSR-PD190
  • SONY NEX-FS100 | NEX-FS700 | NEX-EA50
  • SONY NXR-MC2000 | NXR-HD1000

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.340000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.