Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-YAM-CSTAGEPAS200
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     VEQ4580
EAN/GTIN:
     4957812678773
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
Gitarrenständer

YAMAHA STAGEPAS 200 - Portables 180-Watt-PA-System (5-Kanal-Mixer | Koaxial-Kompressionstreiber | Class-D Verstärker | Bluetooth-Funktion | incl. Ständer) - in schwarz

Das YAMAHA STAGEPAS 200 ist ein hochwertiges, tragbares PS-System, dessen Klangqualität und Mixing-Fähigkeiten weit über das hinausgehen, was man von seinem minimalistischen Design erwarten würde.
Dank der schnellen, intuitiven Bedienung wichtiger Live-Sound-Funktionen und der hervorragenden Gesamtleistung wird das Publikum von dem Sound verblüfft sein.

Technische Daten:

  • Ausgangsleistung: 180 W
  • Digitales 5-Kanal-Mischpult (3 Mono-Mic/Line + 1 Stereo-Line)
  • Koaxial-Kompressionstreiber (1,4" HF Schwingspule | 8" LF Membran)
  • Class-D Verstärker 180 W (HF: 30 W + LF: 150 W)
  • Eingänge: Mono x3 (mic/line) + Stereo/Mono x1 (line)
  • Ausgang: Monitor/Link out x1
  • Eingangskanal Funktionen: Hi-Z: CH2/3 | 1-Regler EQ/Preset: CH1-3/ST
  • Ausgangskanal Funktionen: MODE (Speech | Music | Club)
  • Hochwertiger SPX-Digitalhall (4 Programme, Parametersteuerung), Delay, Chorus
  • Audio-Streaming über Bluetooth
  • Fernsteuerung über STAGEPAS Controller-App (iOS | Android)
  • Gummiständer Neugung: 30° | 60°
  • Optionaler Akku (BTR-STP200)
  • Optionale Tragetasche (CASE-STP200)
  • Maße (BxHxT): 300 x 308 x 301 mm
  • Gewicht: ca. 12,0 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Incl. 1x Netzkabel, 1x Gummiständer

Verblüffender Klang
Der YAMAHA STAGEPAS 200 ist mit einem hochwertigen Koaxial-Wandler ausgestattet, der einen klassenbesten Schalldruck, ein präzises Phasenverhalten und ein sehr natürliches Abstrahlverhalten der hohen Frequenzen bietet.
Dieses mächtige und dennoch minimalistische Kraftpaket wird das Publikum mit dem vollen Dynamikbereich verblüffen.

Mix it up
Das PA-System legt großen Wert auf "All-in-One" und bietet alle Anschlussmöglichkeiten, Performance-Funktionen und Mixing-Möglichkeiten, die Sie für kleinere Duo- oder Trio-Auftritte benötigen - und das alles in einem kompakten 300 mm Würfelgehäuse.
Ausgestattet mit einem digitalen Mischpult, das für bis zu 5 Kanäle ferngesteuert werden kann, 3 Mikrofonvorverstärkern und einer umfassenden Palette an praktischen Funktionen ist die STAGEPAS 200 auf dem Markt der kompakten All-in-One-PA-Systeme unübertroffen.

Einstellen und Loslegen
Die einfache, intuitive Bedienung des Systems macht das Einstellen das idealen Sounds zu einem mühelosen, sogar angenehmen Prozess.
Jeder Kanal ist mit einem 1-Knopf-EQ/Preset und SPX-Digitaleffekten sowie dem MODE-Kompressor am Master-Ausgang ausgestattet, die schnelle und dennoch kraftvolle Anpassungen des Sounds ermöglichen.
Die Kanäle 2-3 sind mit Mikrofonsimulatoren ausgestattet, die in den 1-Knopf-EQ/Preset enthalten sind und auch akustischen Gitarren sofortige Authentizität verleihen.

Reibungslose Bedienung
Der integrierte Priority Ducker dämpft automatisch Hintergrundmusik oder sekundäre Signale, wenn Eingänge von einem primären Mikrofon oder einer bestimmten Schallquelle erkannt werden.
Darüber hinaus beseitigt die intelligente Rückkopplungsunterdrückungsfunktion automatisch unangenehme Rückkopplungen, die entstehen können, wenn ein Mikrofon den Ton von einem Lautsprecher aufnimmt, und sorgt so für ein angenehmeres Klangerlebnis.

Bequeme und kreative Fernsteuerung
Mit der STAGEPAS Controller-App für iOS- und Android-Geräte können Sie sowohl die Lautstärke als auch den EQ in Echtzeit fernsteuern.
Darüber hinaus ermöglicht die App präzisere Einstellungen als die Benutzeroberfläche des Hauptgeräts, z.B. EQ, Reverb, Kompressor, Mikrofonsimulatoren, Ducker usw., um die Möglichkeiten das YAMAHA STAGEPAS 200 zu maximieren.
Diese Einstellungen können in "Szenen" in der App gespeichern und jederzeit wieder aufgerufen werden, um einen konsistenten Sound und eine kürzere Einrichtungszeit zu gewährleisten.

Bluetooth-Konnektivität
Die Bluetooth-Funktionalität ermöglicht eine drahtlose Verbindung für die einfache Audiowiedergabe über Smartphones und Tablets.

Die richtige Richtung
Der Gummiständer am Gehäuseboden ermöglicht es, das Gerät in einem Neigungswinkel von 30 oder 60 Grad zu neigen, um es an die gewünschte Aufführungsumgebung oder Anwendung anzupassen.
So kann der STAGEPAS 200 als Fülllautsprecher in Richtung Publikum oder als Bodenmonitor in Richtung der Künstler aufgestellt werden.

Montagemöglichkeiten
An der Unterseite des Gehäuses befindet sich eine Buchse für die Mastbefestigung mit einem Durchmesser von 35 mm, so dass das PA-System auf einem Lautsprecherständer montiert oder in einer Installation mit einem Subwoofer unter Verwendung einer Distanzstange verwendet werden kann.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
17.500000 kg
Weitere Suchbegriffe: yamaha endstufe, endstufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,97*
€ 636,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.