Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 21567 Premium Gewebeband, 50 m x 19 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-21567-003
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     21567-003
EAN/GTIN:
     4251404640712
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gws 21567 Premium Gewebeband:

Wasserdichtes Premiumtextilband mit Kautschukkleber, sehr gutem Formanpassungsvermögen und guter Abriebfestigkeit bei einer ausgezeichneten Stärke von 300 ?m - für Profis und Handwerker gleichermaßen.
Das acrylat-beschichtete Textilband besticht durch eine hohe Anfangshaftung und Klebkraft (Klebkraft Stahl 11.0 N/25 mm).
Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und lässt sich leicht von Hand abwickeln und abreißen. 

Eigenschaften:
  • Acrylat-beschichtetes Textilband mit Naturkautschukklebstoff
  • Sehr hohe MESH Anzahl (300) sorgt für sehr hohe Reißfestigkeit
  • Hohen Anfangshaftung und Klebkraft
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig.
  • Temperaturbeständig von -20° C bis +80° C,
  • Leicht handreißbar und lässt sich einfach abwickeln.
Hauptanwendung:
  • Für Handwerker und Heimwerker universell einsetzbar, wenn ein beslastbares Premium Panzertape gebraucht wird.
  • Bündeln, Abdichten, Spleißen
  • Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen
  • Schützt beim Sandstrahlen
  • Verpacken von schweren Gütern und Exportwaren
  • Abdichten von Folienüberlappungen

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
300 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
196,25 N/25mm
Klebkraft auf Stahl:
11,5 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.