| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-25021-bl-50 Herst.-Nr.: 25021-bl-50 EAN/GTIN: 4251404603793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendungsbereiche - Vielzahl von Anwendungen wie Bündeln, Abdichten, Spleißen
- Farbcodierungen und Kennzeichnungen
- Verpacken von schweren Gütern und Exportwaren
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen
- dekorative Zwecke
- ca. 5 Tage rückstandsfrei wiederablösbar
- wegen hoher Klebkraft weniger geeignet für Verklebungen auf Glas und verschiedenen Lacken (Rückstände möglich)
Eigenschaften - exzellente Wasserbeständigkeit
- ölbeständig
- PE-beschichteter Gewebeträger
- kontrolliertes Abrollen für eine schnelle, einfache Anwendung
- von Hand reißbar
- beschriftbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Breite: | 38 mm | Länge: | 25 m | Gesamtdicke: | 220 µm | Trägermaterial: | PE-beschichtetes Gewebe | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 90 N/25 mm | Klebkraft auf Stahl: | 5 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | -10° C bis 75° C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |