Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws selbstklebendes Schaumdichtungsband EK 32012, 25 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31012-001
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31012-001
EAN/GTIN:
     4251404603205
Suchbegriffe:
Putzanschlussband
Putzerband
Malerband
Maler

Einseitig partiell klebendes Putzanschlussband aus geschlossenzelligem PE-Schaum und Hot Melt Kleber

  • Putzanschluss an Fenster und Türen, sowie an Blendungen
  • Verhinderung von Kältebrücken am Putzanschluss, Ausgleich von Bewegungen des Baukörpers und somit Vermeidung von Rissbildungen

Der überstehende Teil wird nach dem Anputzen weg geschnitten.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Gesamtdicke:
3 mm
Trägermaterial:
PE geschlossenzellig
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißdehnung:
120%
Klebkraft auf Stahl:
8 N/625 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 70 °C
Raumgewicht:
30 kg/m³
Weitere Suchbegriffe: Putz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.