| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-37002-002 Herst.-Nr.: 37002-002 EAN/GTIN: 4251404602581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beidseitig stark klebendes Teppichband mit Folienträger, Verklebung von Teppichen & PVC-Böden in Profi-Qualität - PROFI QUALITÄT - Doppelseitiges Klebeband aus PE-Folie und Hot Melt Kleber zur Teppich- und PVC-Bodenverlegung.
- EINFACHE HANDHABUNG - Beidseitig stark klebendes Teppichverlegeband. Anpassungsfähig an viele Untergründe und ideal geeignet als Montagehilfe.
- HOHE BESTÄNDIGKEIT - Temperaturbeständigkeit von -20 bis 70 | Sehr gute Reißfestigkeit von 200 N/cm | Klebkraft auf Stahl 20 N/cm.
- ACHTUNG - Das Verlegeband ist nicht rückstandsfrei entfernbar | NICHT für Kunststoff- und Marmorböden geeignet.
EXTRA STARK UND BESTÄNDIG Beidseitig stark klebendes Teppichverlegeband in Profi Qualität. Sehr beständiges und anpassungsfähiges Klebeband mit hoher Klebkraft und Reißfestigkeit für viele Untergründe. ACHTUNG - Das Verlegeband ist nicht rückstandsfrei entfernbar | NICHT für Kunststoff- und Marmorböden geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Gesamtdicke: | 95 µm | Trägermaterial: | PP-Folie | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 125 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | abgedeckte Seite: 20 N/25 mm , offene Seite: 20,0 N/25mm | Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |