| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4104-002 Herst.-Nr.: 04104-00011-00 EAN/GTIN: 4005800010569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafilm 4104 transparent ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse. Eigenschaften: - Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
- Robuster PVC-Träger
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
- Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Breite: | 9 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 65 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 60 N/cm | Reißdehnung: | 60 % | Klebkraft auf Stahl: | 2,3 N/cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66m, pvc packband, pvc-packband tesa, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,34* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,87* | € 5,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,85* | € 6,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,66* | € 6,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,60* | ab € 4,38* | € 6,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 102,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|