Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC für Innenverpackungen, 12 mm x 66 m, 66 m x 12 mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4204-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00050-00
EAN/GTIN:
     4005800193309
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Packband
Packklebeband
4204 ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist ideal auf Tischabrollern zu verarbeiten. tesafilm 4204 ist verfügbar in transparent und in 5 weiteren Farben. Eigenschaften:
  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Robuster PVC-Träger
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
Hauptanwendung:
  • Innenverpackung
  • Transportsicherung
  • Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
  • Verschließen von kleinen Schachteln, z.B. aus Plastik oder Vollpappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
59 µm
Trägermaterial:
PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
60 N/cm
Reißdehnung:
75 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 12mmx66m, tesa büroklebeband, klebefilm, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.