Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331 Temperaturbeständig, 50 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4331-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800150616
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
110 µm
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Klebemasse:
Silikon
Reißkraft:
53 N/cm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
4 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 61,04*
€ 77,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 59,51*
€ 79,98*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 89,59*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 90,07*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,2208* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 464,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.