Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331 Temperaturbeständig, 50 m x 30 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4331-004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800150593
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
110 µm
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Klebemasse:
Silikon
Reißkraft:
53 N/cm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
4 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 38,11*
€ 52,04*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 52,32*
Lager 52DVW
10
€ 4,60*
ab € 43,66*
€ 52,77*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 52,90*
10
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 56,04*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,05*
€ 61,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8732* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 527,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.