Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4549 Offenes Gewebeband, 50 m x 60 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4549-001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04549-00072-00
EAN/GTIN:
     4005800022579
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m weiß

tesaband 4549 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband. Geringe Abrollkräfte gewährleisten eine gute maschinelle Verarbeitung. Es zeichnet sich als offenes Gewebeband durch Flexibilität und Geschmeidigkeit aus. Hochreißfest, beschriftbar und geringe Abrollkräfte erlauben einen vielfältigen Einsatz, beispielsweise als Vibrationsschutz im Karosserie- und Apparatenbau. Ebenfalls als SAF Langrolle für maschinelle Verarbeitung erhältlich.

Eigenschaften:

  • Gute Beschriftbarkeit
  • Anschmiegsam
  • Hohe Reißkraft
  • Vibrationsschutz im Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie
  • Maschinelles Verschließen z.B. Eimer, Dosen
  • Kabelbandagierung, Kantenschutz und Kantensicherung
  • Bündeln von Hölzern, Stangen und Kabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
300 µm
Trägermaterial:
offenes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
100 N/cm
Reißdehnung:
12.5 %
Klebkraft auf Stahl:
3.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
140 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, panzer-tape panzer gewebe-klebeband gaffe duct tape wasserfest stark profi handwerker extrem haftend wetterfest griffschutz grip griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.