Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium Gewebeband, 50 m x 15 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4651-022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-022
EAN/GTIN:
     4251404640996
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m grün
tesaband 4651 Premium Gewebeband:

tesaband 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Ein Premiumgewebeband mit starken Klebeeigenschaften zur multifunktionalen Nutzung in Industrie und Handwerk. Charakteristisch sind eine hohe Abriebfestigkeit, starke Reißkräfte, gute Alterungsbeständigkeit, Beschriftbarkeit und hervorragende Klebekräfte, auch auf rauen und leicht öligen Oberflächen. 

Eigenschaften:
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • MESH Anzahl: 148
Hauptanwendung:
  • Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen
  • Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
15 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
310 µm
Trägermaterial:
acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
100 N/cm
Reißdehnung:
13 %
Klebkraft auf Stahl:
3.3 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
130 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, panzer-tape panzer gewebe-klebeband gaffe duct tape wasserfest stark profi handwerker extrem haftend wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.