Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium Gewebeband, 50 m x 12 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4651-027
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00564-00
EAN/GTIN:
     4005800226809
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium Gewebeband:

tesaband 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Ein Premiumgewebeband mit starken Klebeeigenschaften zur multifunktionalen Nutzung in Industrie und Handwerk. Charakteristisch sind eine hohe Abriebfestigkeit, starke Reißkräfte, gute Alterungsbeständigkeit, Beschriftbarkeit und hervorragende Klebekräfte, auch auf rauen und leicht öligen Oberflächen. 

Eigenschaften:
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • MESH Anzahl: 148
Hauptanwendung:
  • Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen
  • Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
12 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
310 µm
Trägermaterial:
acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
100 N/cm
Reißdehnung:
13 %
Klebkraft auf Stahl:
3.3 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
130 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x12mm, gewebe-band tesa, gewebe band, panzer-tape panzer gewebe-klebeband gaffe duct tape wasserfest stark profi handwerker extrem haftend wetterfest
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 8,37*
€ 11,98*
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 12,04*
€ 17,73*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 18,57*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.