Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4943 doppelseitiges Klebeband mit Vliesträger, 50 m x 150 mm Transluzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4943-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04943-00063-04
EAN/GTIN:
     4063565120893
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beidseitiges Klebeband

tesafix 4943 ist ein doppelseitiges Klebeband zum Laminieren von Leder, Textilien und Schäumen. So wie Montage leichter Gegenstände wie z.B. Zeichen und Schilder, Abdeckungen, Ansatzverklebungen und Beutelverschluß 

Eigenschaften:

  • Doppelseitig
  • Hohe Anfangsklebkraft
  • Hohe Scherfestigkeit
  • Laminieren von Leder, Textilien und Schäumen
  • Montage leichter Gegenstände

 Anwendung

  • Laminieren von Leder, Textilien und Schäumen 
  • Montage leichter Gegenstände wie z.B. Zeichen und Schilder oder Abdeckungen 
  • Beutelverschluß
  • Ansatzverklebungen
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
150 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
100 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
9 N/cm
Reißdehnung:
2 %
Klebekraft auf Stahl:
5.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
70 °C (langfristig) / 100 °C (kurzfristig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,07004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 21,08917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,27004*
€ 445,38135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,50*
€ 437,325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,99*
€ 386,7381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,75*
€ 357,8925
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 283,13004*
€ 336,92475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 265,38*
€ 315,8022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,07004*
€ 301,15335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.